ハードコア ソリッドスピン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HGGC グリキンキャンディー サイズフック:#8 注文コード52654780 品番22g
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

待望のヒラメカラー登場!!
壊れない、塗装が剥げない耐久性抜群のブレードベイト
耐久性抜群のソリッド構造タフボディ
キャッチ率大幅アップ ブレードフックシステム採用
ボディを守りつつ、着底を伝えるボトムバンパー

寸法(mm)50 HGGC グリキンキャンディー サイズフック:#8 タイプシンキング レンジALL RANGE リングサイズ#3 飛距離(m)MAX65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする