デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
タコやん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
DLPT ピンクタイガー
タイプ
シンカー:6号(22.5g)
注文コード
52655839
品番
3.0号
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
Let's オクトパッシング!!
ボディーが浮いてるので根掛らんやん!! スイングするやん!!
色
DLPT ピンクタイガー
質量(g)
31
タイプ
シンカー:6号(22.5g)
水深(m)
1〜5