デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
タコやん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
DLPT ピンクタイガー
タイプ
シンカー:8号(30g)
注文コード
52656024
品番
3.5号
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
Let's オクトパッシング!!
ボディーが浮いてるので根掛らんやん!! スイングするやん!!
色
DLPT ピンクタイガー
質量(g)
42
タイプ
シンカー:8号(30g)
水深(m)
2〜10