タコやん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MOEB サルエビ タイプシンカー:8号(30g) 注文コード52656110 品番3.5号
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は色・タイプなど57種類から選べます 他の種類を見る

Let's オクトパッシング!!
ボディーが浮いてるので根掛らんやん!! スイングするやん!!

MOEB サルエビ 質量(g)42 タイプシンカー:8号(30g) 水深(m)2〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする