デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3DB クレイフィッシュ (SS)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PPT プリズムパロット
注文コード
52657099
品番
75mm
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
色
PPT プリズムパロット
サイズ
フック:ダブルフック#1
質量(g)
23
タイプ
スローシンキング