200mm ハードコア バレットダイブ (F) デュエル 52657388

ハードコア バレットダイブ (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個HBPC ブルピンキャンディー注文コード52657388品番200mm
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

爆発的飛距離とラトルサウンドで誰よりも広い範囲を攻略!!
200mmはサンマ、トビウオ、ペンペンシイラなど、ビッグベイトを追い回す高活性の大型青物やマグロに最適!!
爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載
ワンノックのラトルサウンドで集魚効果アップ
水押しが強いスイミング系ウォブリングアクション

HBPC ブルピンキャンディー質量(g)85タイプフローティングレンジ0cmリングサイズ#9(POWER)飛距離(m)MAX80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする