70mm L-バス シュリンプ 70SS デュエル 52658998

L-バス シュリンプ 70SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個DEB 脱皮注文コード52658998品番70mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

新機軸!! 変幻自在のエビ型ハードベイト!!
細部までこだわったビジュアルとゆっくりと沈下する姿はエビそのもの
フットラバーがフロントフックをカモフラージュし、千鳥効果を生みながら自発的に、なびき・立ち上がり・震え、バスのバイトトリガーをONにします!!
厳寒期はキャロライナリグやスプリットショットリグで、ワームの様にボトムをスローリトリーブで攻めるのも有効です!!

DEB 脱皮サイズフック:#8質量(g)7タイプスローシンキングレンジ60cmリングサイズ#2飛距離(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする