P161 速吸水 ムササビクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659137 P161 速吸水 ムササビクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659137 P161 速吸水 ムササビクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659137 P161 速吸水 ムササビクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 52659137

速吸水 ムササビクロス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52659137 品番P161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超大判サイズのふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
新構造!ムササビの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面まで絞らずイッキに吸水が完了。
水1Lが吸い上げ可能な超大判サイズ(約750×400mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴を瞬時に吸い上げます。
大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上がります。
また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。

質量(g)204 パッケージサイズ(mm)300×200×47 寸法(横×縦)(mm)約750×400 目付(g/m2)約680 危険物の類別非危険物 毛足(cm)0.7(両面)

商品説明動画

【PROSTAFF製品】速吸水 ムササビクロス・ムサクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
車両洗車作業
製造業

吸水力は抜群です!水分を含むと重くなるとともに水拭き状態となりますので、2枚用意し先拭きで大まかに水滴を取り去り、2枚目で仕上げをしますと綺麗に拭きあがります。

対象商品:
52659137
2023-01-05
用途:
洗車拭き上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

かなりの吸水力であっいう間に拭き上げることができます!何度か絞って使っても吸水力もあまり落ちません。水洗い→拭き上げ→ブロワーで簡単洗車するときにかなりの時短になります!

対象商品:
52659137
2022-07-10
用途:
洗車後の水分ふき取り

吸水量は素晴らしいです。
ただ、吸収した水分を全く跡に残さず拭きあげられるかというとそんな訳はなく、ある程度吸水した後は、拭いた後に水滴が残ります。
綺麗に拭き取るには、適宜絞る必要があるのですが、大判で厚みもあるため、手の小さな方には厳しいかもしれません。
私の使い方は、本品でざっと全体の水分を拭き取り(この用途には最適です)、別の絞りやすい小ぶりなマイクロファイバークロスで仕上げ拭きをするようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
52659137
2024-01-22
用途:
洗車
製造業

吸水力は満足ですが
バケツですすぐとタオルの油分?がけっこう溶け出して来ます。
そこだけが不満ですね。
あと分厚い分タオルを絞りにくいですね

対象商品:
52659137
2021-06-20
用途:
洗車
運輸・通信業

吸水性は抜群で満足ですがでかいので絞るのがちょっと大変です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする