L-バス クランク DD 50F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GSCB ゴーストチャートバック 注文コード52659305 品番50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

底を叩け!! 千鳥系ボトムノッキングディープクランクベイト
リトリーブではウォブリングしながら左右にフラフラと蛇行するトリッキーなアクションを披露!!
50mmのコンパクトサイズでありながら、3mまで一気に潜行します。
ハイフロート仕様で根掛かり回避性能も抜群なので、ノッキングでボトムをなめるように攻めることが可能です!!

GSCB ゴーストチャートバック サイズフック:#6 質量(g)10 タイプフローティング レンジ3m リングサイズ#3 飛距離(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする