L-バス フラットクランク 55F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MGGB メタリックゴーストクロキン 注文コード52659418 品番55mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

中層攻略フラットサイドクランクベイト!!
フラットボディ + ロールアクションの明滅効果とラトルサウンドでサスペンドする気難しいバスにスイッチを入れます!!
コフィンリップ仕様で根掛かり回避性能も高くカバー周りも強気で攻められます!!
安定した飛行姿勢でカバー際へのピンポイントキャストも可能!!

MGGB メタリックゴーストクロキン サイズフック:#6 質量(g)11 タイプフローティング レンジ1.2m リングサイズ#3 飛距離(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする