シールドガスホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52659453 品番 SLD12-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
内径(mm)12.7 ホース長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)2 用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 質量(kg)3.2 サイズ12 使用温度(℃)-25〜+70 最小曲げ半径(mm)165 外径(mm)21.1 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52659313
2022-12-16
用途:
半自動溶接機
建設業・工事業

他の半自動溶接機に使っている他社のホースより柔らかいので、スパッタが飛んだ時など、寿命が少し気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする