※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
ツインホース(酸素+プロパン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52659758
品番
SP55-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
内径(mm)
5.0+5.0
ホース長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
2
用途
青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
2.25
色
青/オレンジ
サイズ
5+5
使用温度(℃)
-25〜+70
最小曲げ半径(mm)
90
外径(mm)
11.2+11.2
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0