80mm ハードコア バレット クランク 5+ 80F デュエル 52659829

ハードコア バレット クランク 5+ 80F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個MGSA メタリックゴーストアユ注文コード52659829品番80mm
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

飛距離は正義!! 超広域攻略!!
爆発的飛距離 × 高次元の潜行能力!!
スーパーディープクランクに待望の5mダイバー登場!!

MGSA メタリックゴーストアユサイズフック:#4質量(g)27.5タイプフローティングレンジ5.5mリングサイズ#3飛距離(m)50+α
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする