150mm ハードコア ウォータードライブ (S) 150mm デュエル 52660495

ハードコア ウォータードライブ (S) 150mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個HSO ショッキングオレンジ注文コード52660495品番150mm
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スローシンキング仕様と独自のバランス設計でラフウォーターを完全攻略!!
低重心のスローシンキング仕様で強風・高波の荒れた状況下でも、エラーの無い安定したアクションを演出
水押しが強いウォブンロールアクションと強烈なフラッシングを伴う明滅効果で、ミノーのようなただ巻きだけでも捕食のスイッチを入れる事が可能
センターバランス固定重心ながら、最大飛距離75mオーバーの圧倒的な遠投性能

HSO ショッキングオレンジサイズフック:#2/0質量(g)75タイプシンキングレンジ60cmリングサイズ#6(POWER)飛距離(m)MAX75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする