50mm ハードコア LG ポッパー (F) デュエル 52660617

ハードコア LG ポッパー (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個LSOA グローヘッドオキアミ注文コード52660617品番50mm
販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

サイズに見合わないほどの集魚力
カップの内側にもう一つのカップ(インサイドディンプル)を設ける事で、サイズに見合わないほどの集魚効果を発揮
絶妙なポップ音とスプラッシュで、捕食スイッチON!!
ターゲットを水面まで引きずり出し、よりエキサイティングなゲームが可能

LSOA グローヘッドオキアミサイズフック:#10(細軸)質量(g)4.5タイプフローティングレンジ0cmリングサイズ#2飛距離(m)MAX35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする