L-バス ポッパー 65F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 HWS ホロワカサギ 注文コード52660687 品番65mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

バスを狂わすポップ音とスプラッシュ!!
ドックウォーキング、ポッピング、なんでもこなす万能ポッパー。
少ない移動距離でアピールできるのでピンポイント攻略に最適!!
「デジ巻き」 などリーリングのみのストップ & ゴーでもポップ音を出すことが可能で初心者でも簡単に扱えます!!
ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめきバスを魅惑するフェザーフック。

HWS ホロワカサギ サイズフック:#8 質量(g)66 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#2 飛距離(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする