※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
ユニバーサルガスホース シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(mm)
6.3
ホース長さ(m)
10
注文コード
52660957
品番
UFG6-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,820
この商品は
内径・ホース長さ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
6.3
ホース長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
2
用途
水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
質量(kg)
1.4
色
赤/橙
サイズ
6
使用温度(℃)
-25〜+70
最小曲げ半径(mm)
100
外径(mm)
12.9
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5〜1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52660957
UFG6-10
72631213
UFG06-10M
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました