L-バス ペンシルポッパー 110F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GSCB ゴーストチャートバック 注文コード52661299 品番110mm
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ワンノックサウンドとスピット & バブルで強烈アピール!!
ドックウォーキングのたびに ”カコーン” とワンノックサウンドを発生しアピールします
空力に優れたボディ形状と後部重心による圧倒的な遠投性能で広範囲をサーチ
フロントカップによるスピット & バブルで逃げ惑うベイトフィッシュを演出!!
ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめき、バスを魅惑するフェザーフック

GSCB ゴーストチャートバック サイズフック:#6 質量(g)15 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#3 飛距離(m)MAX35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする