河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
仮設盤用キャビネット SOK
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52661683
品番
SOK1014-30AY
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)270、(ハンドル下)245
材質
鉄板製
保護等級
IPX3
色
オレンジ(マンセル2.5YR6/14)
質量(kg)
68.7
基板寸法(mm)
920×1320
ドア
両扉
キャビネット寸法(mm)
1020×1400×300
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
C-70(丸形ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付