河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
仮設盤用キャビネット SOK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52661744
品番
SOK5240-16Y
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)130、(ハンドル下)105
材質
鉄板製
保護等級
IPX3
色
オレンジ(マンセル2.5YR6/14)
質量(kg)
11.8
基板寸法(mm)
420×320
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
520×400×160
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
C-70(丸形ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付