画像準備中

仮設盤用キャビネット SOK

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52661778 品番 SOK5270-16Y
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)130、(ハンドル下)105 材質鉄板製 保護等級IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 質量(kg)18.3 基板寸法(mm)420×620 ドア片扉 キャビネット寸法(mm)520×700×160 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-70(丸形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする