デュエル
ハードコア バイブ 75S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
BCL ブルーバックチャート
注文コード
52661956
品番
75mm
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
深いレンジキープと複合サウンドでディープやカバーに潜むバスを直撃!!
色
BCL ブルーバックチャート
サイズ
フック:#4
質量(g)
23.5
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α