デュエル
ハードコア バイブ 75S
深いレンジキープと複合サウンドでディープやカバーに潜むバスを直撃!!
サイズ
フック:#4
質量(g)
23.5
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
BCL ブルーバックチャート
CF クローフィッシュ
CSH シトラスシャッド
GPCL ゴーストパールチャートバック
GSPS ゴーストパールシャッド
GT グリーンシルバー
HGSN ゴールデンシャイナー
MGSA メタリックゴーストアユ
NBG ナチュラルブルーギル
PUCL パープルバックチャート
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52661956
75mm
BCL ブルーバックチャート
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52661965
75mm
CF クローフィッシュ
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52661974
75mm
CSH シトラスシャッド
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52661990
75mm
GPCL ゴーストパールチャートバック
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52661999
75mm
GSPS ゴーストパールシャッド
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52662008
75mm
GT グリーンシルバー
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52662017
75mm
HGSN ゴールデンシャイナー
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52662026
75mm
MGSA メタリックゴーストアユ
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52662035
75mm
NBG ナチュラルブルーギル
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52662044
75mm
PUCL パープルバックチャート
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください