75mm ハードコア バイブ 75S デュエル 52661999

ハードコア バイブ 75S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
GSPS ゴーストパールシャッド
注文コード
52661999
品番
75mm
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

深いレンジキープと複合サウンドでディープやカバーに潜むバスを直撃!!

GSPS ゴーストパールシャッド
サイズ
フック:#4
質量(g)
23.5
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする