ハードコア ヘビーミノー (S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HKVK ケイムラカタクチ サイズフック:#6 注文コード52662114 品番70mm
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

低速から高速リトリーブまで幅広く対応
重量級ぶっ飛びミノー
青物・サゴシ・ヒラメ・マゴチに最適
強波動のウォブンロールアクションで広範囲の魚にアピール
圧倒的な飛距離で、通常のミノーでは届かないエリアを攻略

HKVK ケイムラカタクチ サイズフック:#6 質量(g)16 タイプシンキング レンジ80〜200cm リングサイズ#3 飛距離(m)MAX60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする