ハードコア ミッドダイバー (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HCCA チャートキャンディー サイズフック:#4 注文コード52662620 品番95mm
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

磁着タングステンボール搭載。
最長飛距離と遊泳安定性を両立した、ミッドダイバーリップレス
磁着タングステン × ニューマグネット重心移動で一つ上の飛びと泳ぎを表現 Patent
流れの変化で自動的にバランスを崩し、ただ巻きでは食わない魚に口を使わせる。
高所からも足元までしっかり引けるので、ピックアップ寸前のバイトも確実に獲れる。

HCCA チャートキャンディー サイズフック:#4 質量(g)14 タイプフローティング レンジ40〜80cm リングサイズ#4 飛距離(m)MAX55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする