曜日別特売
90mm ハードコア シャローランナー (F) デュエル 52662866

ハードコア シャローランナー (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個HGGR ゴールドグリーン注文コード52662866品番90mm
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

磁着タングステンボール搭載。
最長飛距離と遊泳安定性を両立した、ミッドダイバーリップレス
磁着タングステン × ニューマグネット重心移動で一つ上の飛びと泳ぎを表現 Patent
流れの変化で自動的にバランスを崩し、ただ巻きでは食わない魚に口を使わせる。
高所からも足元までしっかり引けるので、ピックアップ寸前のバイトも確実に獲れる。

HGGR ゴールドグリーンサイズフック:#6質量(g)10タイプフローティングレンジ10~60cmリングサイズ#3飛距離(m)MAX50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする