窓付屋外盤用キャビネット POM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52662873 品番 POM6350-25K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)230、(ハンドル下)200 材質鉄板製 保護等級IP44 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 質量(kg)25.1 基板寸法(mm)520×420 ドア片扉 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm キャビネット寸法(mm)630×500×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする