L-バス ジャークベイト 80F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HCR ホロクラウン タイプフローティング 注文コード52663530 品番80mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は色・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

「ぷるっ」 と止まり、鋭くダート。
キレキレ!! ジャークベイト!!
リトリーブでは切れの良いローリングアクション、
トゥイッチやジャークでは左右に鋭くダートしリアクションバイトを誘います。
ストップ時に、「ぷるっ」 と一瞬身震いするフラッタリングを発生し、バスをバイトに持ち込みます!!
状況に応じて使い分けられるフローティングとサスペンドの2タイプを用意!!

HCR ホロクラウン サイズフック:#6 質量(g)9 タイプフローティング レンジ60cm リングサイズ#3 飛距離(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする