用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。付属品ミル材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート質量(kg)ミキサー:2色グリーン&ホワイト容量(mL)ミキサー:750、ミル:250質量(g)ミル:250消費電力(W)200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6電源(AC V)100(50/60Hz)保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター)回転数(回/分)約9000