フカイ工業
フカイ工業の キッチン/調理家電
フカイ工業の その他調理家電
フカイ工業の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
スリンブレンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52663617
品番
FJM-1500
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。
用途
高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。
付属品
ボトル(小)、ボトルキャップ2個
材質
本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス
寸法(mm)
130×140×350
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
250
定格
1分作動-2分休止
コード長さ(m)
1.2
ボトル容量(mL)
大:600、小:300
電源(AC V)
100(50/60Hz)