フカイ工業
フカイ工業の キッチン/調理家電
フカイ工業の その他調理家電
フカイ工業の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ブレンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52663626
品番
FJM-1600
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途
ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。
材質
本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート)
寸法(mm)
170×140×310
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
300
定格
1分作動-2分休止
コード長さ(m)
1.2
ボトル容量(mL)
800
電源(AC V)
100(50/60Hz)