さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52663669 品番FPM-160 OR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。

オレンジ 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。 付属品セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート 材質本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック 寸法(mm)石焼プレート:420×320×10 質量(g)本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220 温度(℃)100〜410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×346×205 電源(AC V)100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする