USBメモリー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52663933 品番SE-USB3.0-016GBHS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

筐体は日本設計でメーカーオリジナル筐体です。
名入れに適した白色で広めのスペース・素材も厳選しております。
スライド式でキャップレス・ストラップホイールもあり、ストラップをご用意いただきますと紛失しづらい設計。

寸法(mm)60.4×20.2×0.9 質量(g)20 パッケージサイズ(mm)123×80×7 メモリー容量16GB インターフェイスUSB3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52663967
2022-08-18
用途:
大容量データの引っ越し
松本自動車工業株式会社 様

購入して1週間目に読み取りができなくなり、サブのPCで何とか読み取れたのでフォーマットしましたがさらに1週間後、今度はドライブを認識できなくなりました

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございません。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
52663967
2022-04-06
用途:
PCデータの一時保存、データ移動
個人のお客様

半月程使用したところで読み書きが出来なくなった。
別メーカの同等品を購入

2人が参考にしています
対象商品:
52663924
2021-06-23
用途:
PCのデータ保管、持ち運び、やり取り、取り出し。
不動産業

32GBの商品。
PCに挿すと、空容量は約29GBと表示された。
読み書きの体感速度には特に不満を覚えない。
端子の出し入れ用のスライド式のバーの扱いにはコツが要る。

対象商品:
52663915
2020-07-18
用途:
データ管理
自動車・二輪車・自転車関連業

データ管理にとても役立っています。デザインもよく、使いやすいです。

対象商品:
52663924
2020-09-10
用途:
画像の保存
製造業

値段が安いのでまとめて買いました。
使い切ったらまた購入しようと思います。

対象商品:
52663949
2020-04-09
用途:
バックアップ
株式会社新東洋機器 様

スライドが多少しずらい。あとは値段ににしては満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする