L-バス ジャークベイト 110SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 MGGB メタリックゴーストクロキン 注文コード52664187 品番110mm
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水押しとキレキレダートの両立
ぶっ飛びジャークベイト!!リトリーブでは切れの良いウィグリングアクション
ジャーキングでは山なり軌道で水を押しながら左右にキレイなダートを披露!!
下のレンジからバスをコールアップさせてバイトに持ち込みます。
フラットサイドボディが生み出す強フラッシングでバスにアピール!!
障害物をかわしやすいスローフローティング仕様

MGGB メタリックゴーストクロキン サイズフック:#6 質量(g)15 タイプスローフローティング レンジ1m リングサイズ#3 飛距離(m)MAX35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする