L-バス ジャークベイト ミッド 110SF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GSCB ゴーストチャートバック 注文コード52664230 品番110mm
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ミッドレンジを攻略するキレキレジャークベイト
リトリーブではナチュラルなタイトウィグリングアクション
ジャークベイト110SFより頭下がりの浮き角度で、
1.5〜2mレンジでも水を押しながら山なり軌道で左右に切れの良い
ダートアクションを披露します!!
フラットサイドボディが生み出す強フラッシングでバスにアピール!!
障害物をかわしやすいスローフローティング仕様

GSCB ゴーストチャートバック サイズフック:#6 質量(g)16 タイプスローフローティング レンジ2m リングサイズ#3 飛距離(m)MAX35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする