トイレの音消し 水の音センサーサウンド

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52664615 品番TLS1
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。

材質(本体)ABS樹脂 種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒) 使用温度範囲(℃)-20〜45 本体質量(g)143(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34 使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売) 電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
従業員用女子トイレに使用
株式会社児玉カントリー倶楽部 様 (サービス業)

単なる流水音のみではなく、ホルストの惑星より「木星」などクラシックのBGMが流れて良かった。他にも色々と流れ、値段の割になかなかの商品に仕上がっていると思いました。

対象商品:
52664615
2025-09-10
用途:
トイレ使用時
Soleil 様 (飲食業)

小型で邪魔しない。選曲の中にはウグイスのさえずりも。シュールです

2024-12-26
用途:
お店のトイレに使用
飲食業

飲食店のテラスの奥にあるトイレが、テラス席にお客様がいると音がダダ漏れで、これは何とか対策しないと?!と調べてこちらを購入しました。
何種類もの音源から選択出き、センサーも付いてて音量も申し分有りません・・・
難点は、掃除してるときにセンサーが反応して何度も音が鳴ってしまう事でしょうか?それくらい感度が良いと言う事です!笑
後、音がもう少しこもらず綺麗な音だと最高ですが・・・

4人が参考にしています
対象商品:
52664615
2022-05-20
用途:
工場内のトイレ用
株式会社 ダスキン 横浜中央工場 様 (サービス業)

会社のトイレに設置してみました。
音のボリュームの強弱と選曲が豊富なので、色々と試しています。
人感センサーの反応も良く、購入して良かったと思います。

お値段もお手頃なので、試用してみる価値はありますよ!

3人が参考にしています
対象商品:
52664615
2022-07-08
用途:
トイレ
株式会社花ごころ 様 (製造業)

音が色々選べるのがよかったです。
止めるとき洋服が触っただけでなってしまった。(反応がよい)

対象商品:
52664615
2022-02-08
用途:
来客用のトイレに

設置のしやすさ,音量は満足ですが,センサー感度がもう少し調整出来れば良いと思いました。音量も大きく出来るので,電池の減りは早そうです

1人が参考にしています
対象商品:
52664615
2021-02-25
用途:
自宅トイレ用
運輸・通信業

賃貸住宅のトイレなので、付属の貼れるシートやネジは使用せず、簡易の画鋲を使用して取り付けましたが、全く問題ありません。音の長さによって曲があるので、気分で変えることもできて大満足です。
以前の自動センサーの物だと入室すぐに鳴ってしまうのですが、こちらはセンサーの感覚5センチを選択すれば、自身で意図的に鳴らしたり消したりすることができるので、夜中利用の時などは逆に鳴らさないことができ便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
52664615
2021-02-18
用途:
トイレ使用時
地福屋 工務店 様

音が選べて、お客様にも喜ばれました。(音量MAXだと、うるさいくらいでした)施工性も、付属の両面テープで壁に貼るだけで良かったです。コスパが良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする