※使用例(写真のパネルは含みません)

LED誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52664685 品番 KSH101511EL
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)1.2 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60 入力電流(A)0.14 使用ランプLE13602S2W-A×1 入力電力(W)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする