※使用例(写真のパネルは含みません)

LED誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52664694 品番 KSH101621EL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)1.8 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60 入力電流(A)0.02 使用ランプLE13602S2W-A×2 入力電力(W)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする