※使用例(写真のパネルは含みません)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯 本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52664719
品番
KSH201621EL
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.7
電源
密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)
50/60
入力電流(A)
0.028
使用ランプ
LE20604S2W-A×2
入力電力(W)
2.7