※使用例(写真のパネルは含みません)

LED誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52664728 品番 KSH401511EL
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)2.6 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60 入力電流(A)0.027 使用ランプLE20604S2W-A×1 入力電力(W)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする