※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯 表示板
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
C級(10形)
注文コード
52664789
品番
S2-1091W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
表示有効寸法(mm)
130×130
適合
C級(10形)
材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
質量(kg)
約0.2
板厚(mm)
2