※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED誘導灯 表示板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合B級・BL形(20B形)/BH形(20A形) 注文コード52664834 品番S1-2091W
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合など13種類から選べます 他の種類を見る
表示有効寸法(mm)200×200 適合B級・BL形(20B形)/BH形(20A形) 材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 質量(kg)約0.4 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする