※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯 吊具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(mm)
吊下パイプ:500
注文コード
52664886
品番
C153P
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板
長さ(mm)
吊下パイプ:500
厚さ(mm)
カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8
質量(kg)
約0.4
塗装
カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白