曜日別特売
75mm ハードコア シャッド 75SF デュエル 52664957

ハードコア シャッド 75SF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個HGSN ゴールデンシャイナー注文コード52664957品番75mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

潜行力とダート性を両立する万能シャッド

HGSN ゴールデンシャイナーサイズフック:#6質量(g)11タイプスローフローティングレンジ3mリングサイズ#3飛距離(m)30+α
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする