安心茶碗 小

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52664965 品番 CCP-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。外側の円状加工により持ちやすく、すべりづらい。ごはん一杯:約180g 0.5合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H47mmXW107mmXD107mm。重量:65g

材質ポリプロピレン 幅(mm)107 ホワイト 高さ(mm)47 質量(g)65 奥行(mm)107 実用新案登録商品取得済 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする