安心汁碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52665035 品番 CCP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

食べ物がつきにくい加工になっています。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心汁碗。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため OK。食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H70mmXW111mmXD111mm。重量:70g

材質ポリプロピレン 幅(mm)111 レッド 高さ(mm)70 質量(g)70 奥行(mm)111 実用新案登録商品取得済 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする