安心小皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52665069 品番 CCP-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

食べ物がつきにくい加工になっています。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心小皿。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため OK。食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H280mmXW140mmXD100mm。重量:50g

材質ポリプロピレン 幅(mm)140 ホワイト 高さ(mm)280 質量(g)50 奥行(mm)100 実用新案登録商品取得済 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする