ハードコア ヘビーショット (S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HGR アカキン サイズフック:#4 注文コード52665237 品番85mm
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・サイズなど68種類から選べます 他の種類を見る

ぶっちぎりの遠投性能
簡単操作のリップ付きヘビーシンペン!!
極小リップがしっかり水を掴んで、水面直下のハイスピードリトリーブができる!!
バイトを誘発する前進しながらのローリングフォール(シミーフォール)
逆風でも負けない圧倒的な遠投性能

HGR アカキン サイズフック:#4 質量(g)20 タイプシンキング レンジALL RANGE リングサイズ#4 飛距離(m)MAX70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする