50mm ハードコア LG シンキングペンシル(S) デュエル 52665587

ハードコア LG シンキングペンシル(S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個KBBG ケイブルーブルーグリッター注文コード52665587品番50mm
販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ソフトルアーに釣り勝つ!!
ナチュラルスイミングアクション
圧倒的な飛距離と驚異的な運動性能を併せ持つ、ニューマグネット重心移動システム搭載
逆風を切り裂き、大場所を制す!! わずか4gで40mの飛距離を実現
変幻自在の喰わせアクションを持ち、ミノーで喰わない魚、人気エリアやスレた魚に効く。

KBBG ケイブルーブルーグリッターサイズフック:#12質量(g)4タイプシンキングレンジ0~30cmリングサイズ#1飛距離(m)MAX40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする